EATON - '2xGerätefach (Kabelraum) Breite=500''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184663
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Breite - 444 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081786978
Sonepar Artikelnummer
121279556
Hersteller Artikelnummer
184663
Hersteller Typ
XTPPCAVC2-H700W500
Hersteller Artikel Nr.:
184663
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Breite:
444 mm
Höhe:
686 mm
Tiefe:
51 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.700 kg


