EATON - 2xSteckblende ohne Ausschnitt H650 B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107987
Ausführung - Blende
Breite - 330 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 670 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081076291
Sonepar Artikelnummer
121269589
Hersteller Artikelnummer
107987
Hersteller Typ
XMC060602
Hersteller Artikel Nr.:
107987
Ausführung:
Blende
Breite:
330 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
670 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg


