EATON - 3 POLE BASE FOR DO1 FUSES

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TFRN01-SB
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Montageart - Schraubbefestigung
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590514040
Sonepar Artikelnummer
121240599
Hersteller Artikelnummer
TFRN01-SB
Hersteller Typ
TFRN01-SB
Hersteller Artikel Nr.:
TFRN01-SB
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.208 kg


