EATON - 3 POLE BASE FOR DO1 FUSES TFRN01-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TFRN01-B
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Montageart - Schnappbefestigung
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590514033
Sonepar Artikelnummer
121240598
Hersteller Artikelnummer
TFRN01-B
Hersteller Typ
TFRN01-B
Hersteller Artikel Nr.:
TFRN01-B
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.240 kg


