EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Stahlblechtür und Drehriegelverschluss B1000mm H1560mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111172
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1035 mm
Höhe - 1565 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081107339
Sonepar Artikelnummer
120174245
Hersteller Artikelnummer
111172
Hersteller Typ
BP-U-3S-1000/15
Hersteller Artikel Nr.:
111172
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1035 mm
Höhe:
1565 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
70 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
17.880 kg


