EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Stahlblechtür und Drehriegelverschluss B1200mm H2060mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111180
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1235 mm
Höhe - 2065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081107414
Sonepar Artikelnummer
120174253
Hersteller Artikelnummer
111180
Hersteller Typ
BP-U-3S-1200/20
Hersteller Artikel Nr.:
111180
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1235 mm
Höhe:
2065 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
70 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
26.140 kg


