EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Stahlblechtür und Drehriegelverschluss B400mm H460mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111149
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 450 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081107100
Sonepar Artikelnummer
120174222
Hersteller Artikelnummer
111149
Hersteller Typ
BP-U-3S-400/4
Hersteller Artikel Nr.:
111149
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
450 mm
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
480 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.650 kg


