EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Stahlblechtür und Drehriegelverschluss B400mm H460mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111183
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 435 mm
Höhe - 465 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081107445
Sonepar Artikelnummer
120174256
Hersteller Artikelnummer
111183
Hersteller Typ
BP-U-3S-400/4-W
Hersteller Artikel Nr.:
111183
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
435 mm
Höhe:
465 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
70 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.720 kg


