EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Stahlblechtür und Schwenkhebel B1000mm H1760mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111175
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1035 mm
Höhe - 1765 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081107360
Sonepar Artikelnummer
120174248
Hersteller Artikelnummer
111175
Hersteller Typ
BP-U-3S-1000/17-P
Hersteller Artikel Nr.:
111175
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1035 mm
Höhe:
1765 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
70 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.860 kg


