EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Stahlblechtür und Schwenkhebel B1200mm H1760mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111215
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1235 mm
Höhe - 1765 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081107766
Sonepar Artikelnummer
120174288
Hersteller Artikelnummer
111215
Hersteller Typ
BP-U-3S-1200/17-P-W
Hersteller Artikel Nr.:
111215
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1235 mm
Höhe:
1765 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
70 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
22.850 kg


