EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Stahlblechtür und Schwenkhebel B1200mm H2060mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111216
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1235 mm
Höhe - 2065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081107773
Sonepar Artikelnummer
120174289
Hersteller Artikelnummer
111216
Hersteller Typ
BP-U-3S-1200/20-P-W
Hersteller Artikel Nr.:
111216
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1235 mm
Höhe:
2065 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
70 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
26.240 kg


