EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Stahlblechtür und Schwenkhebel B600mm H1260mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119100
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 634 mm
Höhe - 1260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081172375
Sonepar Artikelnummer
120212659
Hersteller Artikelnummer
119100
Hersteller Typ
BP-U-3S-600/12-P
Hersteller Artikel Nr.:
119100
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
634 mm
Höhe:
1260 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
70 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.030 kg


