EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Stahlblechtür und Schwenkhebel B800mm H2060mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111169
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 835 mm
Höhe - 2065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081107308
Sonepar Artikelnummer
120174242
Hersteller Artikelnummer
111169
Hersteller Typ
BP-U-3S-800/20-P
Hersteller Artikel Nr.:
111169
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
835 mm
Höhe:
2065 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
70 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
18.410 kg


