EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Tür, Doppelbartverschluss, IP54, HxB=1560x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111274
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1040 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081108350
Sonepar Artikelnummer
120174347
Hersteller Artikelnummer
111274
Hersteller Typ
BPM-U-3S-1000/15
Hersteller Artikel Nr.:
111274
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1040 mm
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1565 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.600 kg


