EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Tür, Doppelbartverschluss, IP54, HxB=460x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111251
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 460 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081108121
Sonepar Artikelnummer
120174324
Hersteller Artikelnummer
111251
Hersteller Typ
BPM-U-3S-400/4
Hersteller Artikel Nr.:
111251
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
460 mm
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
490 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.400 kg


