EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Tür, Doppelbartverschluss, IP54, HxB=760x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111252
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 435 mm
Höhe - 765 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081108138
Sonepar Artikelnummer
120174325
Hersteller Artikelnummer
111252
Hersteller Typ
BPM-U-3S-400/7
Hersteller Artikel Nr.:
111252
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
435 mm
Höhe:
765 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
70 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.940 kg


