EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Tür, Freiluft, Doppelbartverschluss, IP43, HxB=1060x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111219
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 435 mm
Höhe - 1065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081107803
Sonepar Artikelnummer
120174292
Hersteller Artikelnummer
111219
Hersteller Typ
BPA-U-3S-400/10
Hersteller Artikel Nr.:
111219
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
435 mm
Höhe:
1065 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP43
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
90 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.800 kg


