EATON - 3-Stufen UP-Türrahmen mit Tür, Freiluft, Doppelbartverschluss, IP43, HxB=1260x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111245
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1235 mm
Höhe - 1265 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081108060
Sonepar Artikelnummer
120174318
Hersteller Artikelnummer
111245
Hersteller Typ
BPA-U-3S-1200/12
Hersteller Artikel Nr.:
111245
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1235 mm
Höhe:
1265 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP43
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
90 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.520 kg


