EATON - 30AJ MODULAR FUSEHOLDER 3 POLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CH30J3
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.635 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590161855
Sonepar Artikelnummer
120802156
Hersteller Artikelnummer
CH30J3
Hersteller Typ
30AJ MODULAR FUSEHOLDER 3 POLE
Hersteller Artikel Nr.:
CH30J3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.635 kg
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, DC 600 V, UL Class J, 98 x 72 x 117 mm, 3P, UL, CSA, 35 mm Hutschiene, Schalttafelmontage, Sicherungen Klasse J bis zu 30 A, UL 512, IP20, Ausschaltvermögen 200 kA


