Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 30Amp 1000V dc TRAKTIONSSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 30Amp 1000V dc TRAKTIONSSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30TH1000

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590043342

Sonepar Artikelnummer

121239469

Hersteller Artikelnummer

30TH1000

Hersteller Typ

30TH1000

Hersteller Artikel Nr.:

30TH1000

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

30 A

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.1 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.204 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 30 A, DC 1000 V, 52 x 125 mm, zylindrisch mit Doppelkörper, Traktion, IEC 60269-1