Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 30AMP 1200V dc TRAKTIONSSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 30AMP 1200V dc TRAKTIONSSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30SRF1000

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Bemessungsspannung AC - 1200 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590476140

Sonepar Artikelnummer

121239468

Hersteller Artikelnummer

30SRF1000

Hersteller Typ

30SRF1000

Hersteller Artikel Nr.:

30SRF1000

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

30 A

Bemessungsspannung AC:

1200 V

Bemessungsspannung DC:

1200 V

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.5 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.102 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 30 A, AC 1200 V, DC 1000 V, 21 x 127 mm, IEC, zylindrisch, Traktion, IEC 60269-1