Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 315A 690V THYRISTOR FUSE 'CFM'

EATON
kopierenkopieren
EATON - 315A 690V  THYRISTOR FUSE 'CFM'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 315CFM

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsspannung DC - 450 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590043397

Sonepar Artikelnummer

121239471

Hersteller Artikelnummer

315CFM

Hersteller Typ

315CFM

Hersteller Artikel Nr.:

315CFM

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsspannung DC:

450 V

Bemessungsstrom:

315 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

55 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

110 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.204 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 38 x 136 mm, aR, BS, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen (geschlitzt), 110 mm Stichmaß, Thyristorschutz, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 250 kA