Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 315AMP 690V AC BS88 HIGH SPEED TWIN FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 315AMP 690V AC BS88 HIGH SPEED TWIN FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 315MMT

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsspannung DC - 350 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590043526

Sonepar Artikelnummer

121239474

Hersteller Artikelnummer

315MMT

Hersteller Typ

315MMT

Hersteller Artikel Nr.:

315MMT

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsspannung DC:

350 V

Bemessungsstrom:

315 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

51 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

85 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.467 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, DC 350 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS, zentrale Anschraublaschen (Doppelzylinder), Schutz von gemeinsamen DC-Busleitungen, DC-Antriebe, Leistungswandler/Gleichrichter und Frequenzumrichtern, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter BH-3133