EATON - 32A690VIEC AC BS88 SUPERFLINKE SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32FE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Bemessungsstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590476683
Sonepar Artikelnummer
121239487
Hersteller Artikelnummer
32FE
Hersteller Typ
32FE
Hersteller Artikel Nr.:
32FE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsstrom:
32 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Befestigungslöcher:
M6
Mittenabstand Anschlüsse:
61.8 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.038 kg


