EATON - 350SXMT SPECIAL FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350SXMT
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 240 V
Bemessungsstrom - 350 A
Abschaltleistung - 0 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590477338
Sonepar Artikelnummer
121239596
Hersteller Artikelnummer
350SXMT
Hersteller Typ
350SXMT
Hersteller Artikel Nr.:
350SXMT
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
240 V
Bemessungsstrom:
350 A
Abschaltleistung:
0 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
32 W
Befestigungslöcher:
M12
Mittenabstand Anschlüsse:
57 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.203 kg


