EATON - 3514 LED CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071350381
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539342915
Sonepar Artikelnummer
120801904
Hersteller Artikelnummer
40071350381
Hersteller Typ
40071350381
Hersteller Artikel Nr.:
40071350381
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
5.8 W
Farbtemperatur:
5700 K
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
RAL-Nummer Gehäuse:
9016
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-10 .. 40 °C
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
512 lm
Leistungsfaktor:
0.7
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
130 mm
Außendurchmesser:
135 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.460 kg


