Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 355A 690V THYRISTOR FUSE 'CMMT'

EATON
kopierenkopieren
EATON - 355A 690V THYRISTOR FUSE 'CMMT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 355CMMT

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 355 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590044820

Sonepar Artikelnummer

121239598

Hersteller Artikelnummer

355CMMT

Hersteller Typ

355CMMT

Hersteller Artikel Nr.:

355CMMT

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

355 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

54 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

110 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.465 kg

Schmelzsicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 355A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS, mittlere verschraubte Anschlussfahnen (Doppelzylinder), 110 mm Stichmaß, Kraftschluss, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung, Lieferung mit