Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 35A 150V AC 21X51mm HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 35A 150V AC 21X51mm HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWA-35A21F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung AC - 150 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590499248

Sonepar Artikelnummer

121240140

Hersteller Artikelnummer

FWA-35A21F

Hersteller Typ

FWA-35A21F

Hersteller Artikel Nr.:

FWA-35A21F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung AC:

150 V

Bemessungsspannung DC:

150 V

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4.5 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.057 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 35 A, AC 150 V, DC 150 V, 21 x 51 mm, aR, UL, zylindrisch, gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL 248, Ausschaltvermögen 100 kA