Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 35AMP 1000V AC HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 35AMP 1000V AC HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWJ-35A

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsspannung DC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 35 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590499798

Sonepar Artikelnummer

121240213

Hersteller Artikelnummer

FWJ-35A

Hersteller Typ

FWJ-35A

Hersteller Artikel Nr.:

FWJ-35A

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsspannung DC:

800 V

Bemessungsstrom:

35 A

Abschaltleistung:

25 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

106.91 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.119 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 35 A, AC 1000 V, DC 800 V, 24 x 127 mm, UL, zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen, DC-Gemeinschaftsbus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL 248, Ausschaltvermögen 25 kA