Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 35mm Feeder Terminal (1000v DC)

EATON
kopierenkopieren
EATON - 35mm Feeder Terminal (1000v DC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PWR35MM

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712366106

Sonepar Artikelnummer

120925368

Hersteller Artikelnummer

PWR35MM

Hersteller Typ

PWR35MM

Hersteller Artikel Nr.:

PWR35MM

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Klemme, Niederspannung, 115 A, AC 1000 V, DC 1000 V, 16 x 29 x 36 mm, 3P, UL