Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 380-500V Br. Res. 0,9 kW 42Ohm

EATON
kopierenkopieren
EATON - 380-500V Br. Res. 0,9 kW 42Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 124827

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081224494

Sonepar Artikelnummer

120506838

Hersteller Artikelnummer

124827

Hersteller Typ

BRR-0031-HD-5

Hersteller Artikel Nr.:

124827

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

0.900 kg

Eaton BRR-HD-5 Bremswiderstand, 380–500 V, Dauerleistung 0,9 kW, Widerstandswert 42 Ohm (124827). Für den Einsatz an Eaton DG1/SVX/SPX Frequenzumrichtern, schaltet kinetische Energie beim Bremsen in Wärme um.