Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 380-500V Br. Res. 12 kW 3,25Ohm

EATON
kopierenkopieren
EATON - 380-500V Br. Res. 12 kW 3,25Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 124850

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081224722

Sonepar Artikelnummer

120506861

Hersteller Artikelnummer

124850

Hersteller Typ

BRR-0300-HD-5

Hersteller Artikel Nr.:

124850

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

30.000 kg

Eaton BRR-HD-5 Bremswiderstand, 380–500 V, Dauerleistung 12,0 kW, Widerstandswert 3,25 Ohm (124850). Für den Einsatz an Eaton DG1/SVX/SPX Frequenzumrichtern, schaltet kinetische Energie beim Bremsen in Wärme um.