Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 380-500V Br. Res. 2,3 kW 6,5 Ohm

EATON
kopierenkopieren
EATON - 380-500V Br. Res. 2,3 kW 6,5 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 124842

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081224647

Sonepar Artikelnummer

120506853

Hersteller Artikelnummer

124842

Hersteller Typ

BRR-0105-HD-5

Hersteller Artikel Nr.:

124842

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

17.000 kg

Eaton BRR-HD-5 Bremswiderstand, 380–500 V, Dauerleistung 2,3 kW, Widerstandswert 6,5 Ohm (124842). Für den Einsatz an Eaton DG1/SVX/SPX Frequenzumrichtern, schaltet kinetische Energie beim Bremsen in Wärme um.