Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 3AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM

EATON
kopierenkopieren
EATON - 3AMP 1000V DC  SOLAR FERRULE 10 X 38MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-3A10F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590506168

Sonepar Artikelnummer

121240534

Hersteller Artikelnummer

PV-3A10F

Hersteller Typ

PV-3A10F

Hersteller Artikel Nr.:

PV-3A10F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.8 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.009 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 3 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 Typ A, 10 x 38 mm, gPV, UL PV, UL, IEC, zylindrisch, Photovoltaikschutz, IEC 60269-6, UL 249-19, Ausschaltvermögen 50 kA, Optionales Zubehör Sicherungshalter CHPV1U