Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 3D-Putzausgleich für bis zu 18 mm Tiefenausgleich

EATON
kopierenkopieren
EATON - 3D-Putzausgleich für bis zu 18 mm Tiefenausgleich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178940

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081742578

Sonepar Artikelnummer

120370486

Hersteller Artikelnummer

178940

Hersteller Typ

3D-KLV

Hersteller Artikel Nr.:

178940

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.080 kg

3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Ersatzteil, Original, Hersteller Eaton