Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 3DI(Encoder RS422) Out+5V/+15V

EATON
kopierenkopieren
EATON - 3DI(Encoder RS422) Out+5V/+15V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125051

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Eingangsmodul Drehgeber

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081226627

Sonepar Artikelnummer

120506896

Hersteller Artikelnummer

125051

Hersteller Typ

OPTA4

Hersteller Artikel Nr.:

125051

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Eingangsmodul Drehgeber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.200 kg

Inkrementalgeber, Untersortiment: Encodermodul, Beschreibung: Das Erweiterungsmodul wird in den Frequenzumrichter gesteckt., TTL (+5V/15V/24V), verwendbar für: SPX