EATON - 4+1 Paket 248847 Z-SCH230/25-40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPA-ZUBEH01
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 195.5 .. 253 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081938223
Sonepar Artikelnummer
121401734
Hersteller Artikelnummer
EPA-ZUBEH01
Hersteller Typ
EPA-ZUBEH01
Hersteller Artikel Nr.:
EPA-ZUBEH01
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195.5 .. 253 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1160 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2552 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1044 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.100 kg


