Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 4 CLIPS FOR PANEL CrystalWay 20m & 30m

EATON
kopierenkopieren
EATON - 4 CLIPS FOR PANEL CrystalWay 20m & 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUM10572

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191105723

Sonepar Artikelnummer

121240375

Hersteller Artikelnummer

LUM10572

Hersteller Typ

LUM10572

Hersteller Artikel Nr.:

LUM10572

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

50 mm

Breite:

40 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.005 kg

Eaton CrystalWay 20 m und 30 m 4 Stk. Ersatz-Clips für Scheibe