Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 4 IEC Short Cable 10A C13/C14 0.60m

EATON
kopierenkopieren
EATON - 4 IEC Short Cable 10A C13/C14 0.60m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CBLSHORT10IEC

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340662386

Sonepar Artikelnummer

121239945

Hersteller Artikelnummer

CBLSHORT10IEC

Hersteller Typ

CBLSHORT10IEC

Hersteller Artikel Nr.:

CBLSHORT10IEC

Breite:

110 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.120 kg

Eaton Rack PDU-Kabel, 4 IEC-Kurzkabel 10 A C13/C14 0,60 m