Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 4-pol. Schuetz, 80A/AC-1, AC-betaetigt

EATON
kopierenkopieren
EATON - 4-pol. Schuetz, 80A/AC-1, AC-betaetigt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167513

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 190 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081640140

Sonepar Artikelnummer

121277153

Hersteller Artikelnummer

167513

Hersteller Typ

DILMP80(RAC240)

Hersteller Artikel Nr.:

167513

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

190 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

20 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

190 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 .. 690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.8 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

74 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

132 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.200 kg

Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 50 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 80 A, gekapselt: Ith= 64 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 207 A, gekapselt: Ith= 186 A, 220 V 230 V: P= 15,5 kW, 380 V 400 V: P= 22 kW, 660 V 690 V: P = 30 kW