Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 4-pol. Schütz, 20A/AC-1, DC-betätigt

EATON
kopierenkopieren
EATON - 4-pol. Schütz, 20A/AC-1, DC-betätigt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199263

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081973477

Sonepar Artikelnummer

121281960

Hersteller Artikelnummer

199263

Hersteller Typ

DILMP20(24VDC)-PI

Hersteller Artikel Nr.:

199263

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

10 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

0 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.285 kg

Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 12 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 60 A, gekapselt: Ith= 54 A, 220 V 230 V: P= 3,5 kW, 380 V 400 V: P= 5,5 kW, 660 V 690 V: P= 6,5 kW