Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 4-pol. Schütz, 45A/AC-1, AC-betätigt

EATON
kopierenkopieren
EATON - 4-pol. Schütz, 45A/AC-1, AC-betätigt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199305

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081973897

Sonepar Artikelnummer

121281962

Hersteller Artikelnummer

199305

Hersteller Typ

DILMP45-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI

Hersteller Artikel Nr.:

199305

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

45 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

0 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

61 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

115 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.542 kg

Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 25 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 45 A, gekapselt: Ith= 36 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 117 A, gekapselt: Ith= 105 A, 220 V 230 V: P= 7,5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P = 14 kW