EATON - 4 Punkt Steuerleitungs-Reihenklemme für Schalter in Einschubtechnik, Ersatz, 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184242
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Polzahl - 4
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081784059
Sonepar Artikelnummer
120925511
Hersteller Artikelnummer
184242
Hersteller Typ
IZMX-SEC-TB2-W-1
Hersteller Artikel Nr.:
184242
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Polzahl:
4
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
Zubehör, Steuerleitungsanschlussblöcke für Einschübe (Schutzschalter in Kassette), 4-Punkt-Klemmenblöcke für Steuerleitungsanschlüsse, 2 Einheiten, Installationsart Einschub, Verwendbar für IZMX16…W, INX16…W, IZMX40…W, INX40…W


