Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 400A 690V AC BS88 SUPERFLINKE SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 400A 690V AC BS88 SUPERFLINKE SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400FMM

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsspannung DC - 450 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590046824

Sonepar Artikelnummer

121239627

Hersteller Artikelnummer

400FMM

Hersteller Typ

400FMM

Hersteller Artikel Nr.:

400FMM

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsspannung DC:

450 V

Bemessungsstrom:

400 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

85 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

83.7 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.452 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS, mittlere verschraubte Anschlussfahnen (Zweifachelement), Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Stromrichter/Gleichrichter und Starter mit reduzierter Spannung, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionales Zubehör Sicherungshalter BH-1133