Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 40A 1200Vac 1000Vdc TRAKTIONSSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 40A 1200Vac 1000Vdc TRAKTIONSSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40KTH

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1200 V

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590480154

Sonepar Artikelnummer

121239642

Hersteller Artikelnummer

40KTH

Hersteller Typ

40KTH

Hersteller Artikel Nr.:

40KTH

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1200 V

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

40 A

Abschaltleistung:

0 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

10 W

Befestigungslöcher:

M5

Mittenabstand Anschlüsse:

141 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.177 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, AC 1200 V, DC 1000 V, 29 x 156 mm, IEC, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen (geschlitzt), Traktion, IEC 60269-1