Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 40Amp 250V D.C.TRAKTIONSSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 40Amp 250V D.C.TRAKTIONSSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40SRC250

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung DC - 250 V

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 45 .. 62 Hz

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590480574

Sonepar Artikelnummer

121239653

Hersteller Artikelnummer

40SRC250

Hersteller Typ

40SRC250

Hersteller Artikel Nr.:

40SRC250

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung DC:

250 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.454 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, DC 250 V, 21 x 76 mm, BS, zylindrisch, Traktion