Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 40AMP 750V d.c.TRAKTIONSSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 40AMP 750V d.c.TRAKTIONSSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40LRC750

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590480178

Sonepar Artikelnummer

121239643

Hersteller Artikelnummer

40LRC750

Hersteller Typ

40LRC750

Hersteller Artikel Nr.:

40LRC750

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung DC:

750 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.8 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.173 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, DC 750 V, 27 x 127 mm, BS, zylindrisch, Traktion, BS88