Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 450A 690V AC BS88SUPERFLINKE SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 450A 690V AC BS88SUPERFLINKE SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 450FMM

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsspannung DC - 450 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590047678

Sonepar Artikelnummer

121239656

Hersteller Artikelnummer

450FMM

Hersteller Typ

450FMM

Hersteller Artikel Nr.:

450FMM

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsspannung DC:

450 V

Bemessungsstrom:

450 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

90 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

83.7 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.452 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS, zentrale Anschraublaschen (Doppelzylinder), Schutz von gemeinsamen DC-Busleitungen, DC-Antriebe, Leistungswandler/Gleichrichter und Frequenzumrichtern, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter BH-1133