Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 450A 690V aR DIN 1 HSDNH SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 450A 690V aR DIN 1 HSDNH SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4863D

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590454841

Sonepar Artikelnummer

121238632

Hersteller Artikelnummer

170M4863D

Hersteller Typ

170M4863D

Hersteller Artikel Nr.:

170M4863D

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

450 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

26.3 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.427 kg

superflinke Quadratform-Sicherung, Spannungsnennwert: 690 V (IEC), 700 V (UL), Nennstrom: 450 A, Sicherungsgröße: 1, Sicherungsanzeige Kombikennmelder, Sicherungsform: Quadratischer Körper, Messeranschlüsse, DIN 43620, Verwendungs­kategorie: aR (begleitender Halbleiterschutz)