Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 450Amp 900V dc TWIN FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 450Amp 900V dc TWIN FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 450LTC750

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Abschaltleistung - 0 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590047708

Sonepar Artikelnummer

121239658

Hersteller Artikelnummer

450LTC750

Hersteller Typ

450LTC750

Hersteller Artikel Nr.:

450LTC750

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsstrom:

450 A

Abschaltleistung:

0 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

60 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

195.7 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.259 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 450 A, DC 750 V, 61 x 146 x 229 mm, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, Zweifachelement, Traktion